Presný plochý brúsny kotúč D × H × V (mm) A46

Č. pol.: 590696 A46
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Ploché brúsenie
  • Tvar: 7

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Ploché brúsenie
    Špecifikácia 93A461I9AV
    Tvar 7
    ⌀ kotúčov D 600 mm
    Šírka kotúča T 100 mm
    ⌀ otvora H 304 mm
    ⌀ vyhĺbenia P 390 mm
    Hĺbka vyhĺbenia F 1 15 mm
    Hĺbka vyhĺbenia G 2 15 mm
    Druh produktu Plochý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 590696 A46
    EAN/GTIN 9003172052588
    Číslo výrobcu 34291849

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.
    • Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.
    • Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárenstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

    Brúsne kotúče na rovinné brúsenie so šírkou kotúča 100 mm, na efektívne opracovanie veľkých obrobkov.
    Tvar 7 s obojstranným výrezom.

    Specifikace:

    93A461I9AV.

    Poznámka:

    Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka