Presný plochý brúsny kotúč Strato D × H × H (mm)

Č. pol.: 590640
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Ploché brúsenie
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 5

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Ploché brúsenie
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia F13A46HH11PV
Tvar 5
⌀ kotúčov D 400 mm
Šírka kotúča T 50 mm
⌀ otvora H 127 mm
⌀ vyhĺbenia P 200 mm
Hĺbka vyhĺbenia F 1 10 mm
Druh produktu Plochý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 590640
EAN/GTIN 9003175937127
Číslo výrobcu 593712

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.
  • Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.
  • Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárenstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

Špeciálne upravený ušľachtilý korund na opracovanie nelegovanej a nízkolegovanej, nekalenej ocele.
Tvar 5 s jednostranným výrezom.

Použitie:

Na hrubé brúsenie (hrubovanie).

Specifikace:

F13A46HH11PV

Poznámka:

Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka