Presný plochý brúsny kotúč Strato D × H × H (mm)

Č. pol.: 590610
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Proces brúsenia: Ploché brúsenie
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 1

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Proces brúsenia Ploché brúsenie
    Skratka pre brúsivo A
    Špecifikácia F13A46HH11PV
    Tvar 1
    ⌀ kotúčov D 400 mm
    Šírka kotúča T 40 mm
    ⌀ otvora H 127 mm
    Druh produktu Plochý brúsny kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 590610
    EAN/GTIN 9003176652951
    Číslo výrobcu 665295

    užívateľská tabuľka

    Alu mg
     
    Oceľ < 900 N/mm²
     
    Oceľ < 1400 N/mm²
     
    Oceľ < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Uni
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonné brúsne kotúče na rovinné brúsenie s vysokoporéznym systémom spojiva na znížené tepelné zaťaženie a minimálne opotrebenie orovnávacích diamantov.
    • Univerzálne použitie pri kyvadlovom brúsení, vďaka tomu menej častá výmena kotúča v každodennej prevádzke.
    • Použitie na všetkých bežných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojárenstva, napr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Nutné chladenie pomocou emulzie, pri materiáloch tvoriacich dlhé triesky je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

    Špeciálne upravený ušľachtilý korund na opracovanie nelegovanej a nízkolegovanej, nekalenej ocele.

    Použitie:

    Na hrubé brúsenie (hrubovanie).

    Specifikace:

    F13A46HH11PV

    Poznámka:

    Profilové brúsne kotúče na rovinné brúsenie k dispozícii na vyžiadanie.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka