TTG-16E-1.25-ISO IC908 Metrické (DIN13 12-1986 třída: 6G) plnoprofilové břitové destičky pro vnější závity s 10 použitelnými břity

Č. pol.: 5903478
  • Minimálne množstvo objednávky 4 kusov
  • Kroky objednávky: 4 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 5903478
    EAN/GTIN 7291075348354
    Číslo výrobcu 5903478
    Číslo L L23960 1320

    Popis

    Popis:

    Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,1 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.17 mm
    • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
    • Prumer vepsané kružnice (IC) 16 mm
    • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 1.25 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka