16IRM 1.75 ISO IC808 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6H)

Č. pol.: 5903405
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 5903405
EAN/GTIN 7291075057683
Číslo výrobcu 5903405
Číslo L L23960 1133

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka