16ERM G 55 IC808 Břitové destičky s profilem 55° pro vnější obrábění závitů.

Č. pol.: 5903392
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 5903392
    EAN/GTIN 7291075046823
    Číslo výrobcu 5903392
    Číslo L L23960 1111

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 3 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 1,75 mm, závit na palec max. (TPIX) 14 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 8 závitů/″

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.23 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 3 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 1.75 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 14 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka