16ERM 1.75 ISO IC808 Destičky pro vnější obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6G).

Č. pol.: 5903359
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5903359
EAN/GTIN 7291075049398
Číslo výrobcu 5903359
Číslo L L23960 1047

Popis

Popis:

Závitové destičky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.25 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Stoupání závitu (TP) 1.75 mm

Vhodné výrobky

Upínač