11EL A 60 IC908 Destičky s profilem 60° pro vnější obrábění závitů

Č. pol.: 5902511
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 5902511
EAN/GTIN 7291075047318
Číslo výrobcu 5902511
Číslo L L23960 590

Popis

Popis:

Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 1,5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 0,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 16 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 1.5 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 48 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 16 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka