16EL 3 TR IC908 Destičky pro vnější obrábění lichoběžníkových závitů podle DIN 103.

Č. pol.: 5902252
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 5902252
    EAN/GTIN 7291075051155
    Číslo výrobcu 5902252
    Číslo L L23960 101

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) TR30
    • Stoupání závitu (TP) 3 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka