16ER AG 55 IC228 Břitové destičky s profilem 55° pro vnější obrábění závitů.

Č. pol.: 5901949
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Číslo položky 5901949
EAN/GTIN 7291075046731
Číslo výrobcu 5901949
Číslo L L23960 880

Popis

Popis:

Závitové vložky, rozteč závitů, max (TPX) 3 mm, rozteč závitů, min (TPN) 0,5 mm, závit na palec max (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 8 závitů/″

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.07 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP55
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 3 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 48 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 8 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka