11IR A 60 IC908 Destičky s profilem 60° pro vnitřní obrábění závitů

Č. pol.: 5901906
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
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
    Číslo položky 5901906
    EAN/GTIN 7291075035308
    Číslo výrobcu 5901906
    Číslo L L23960 795

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky, stoupání závitu, max. (TPX) 1,5 mm, stoupání závitu, min. (TPN) 0,5 mm, závit na palec max. (TPIX) 48 závitů/″, závit na palec min. (TPIN) 16 závitů/″

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
    • Maximální stoupání závitu (TPX) 1.5 mm
    • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
    • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 48 Závity/-palcové″
    • Minimální závity na palec (TPIN) 16 Závity/-palcové″

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka