16IR 0.70 ISO IC250 Výměnné destičky pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO (DIN13 12-1986 třída: 6H)

Č. pol.: 5901714
  • Minimálne množstvo objednávky 5 kusov
  • Kroky objednávky: 5 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
    Číslo položky 5901714
    EAN/GTIN 7291075057003
    Číslo výrobcu 5901714
    Číslo L L23960 735

    Popis

    Popis:

    Závitové destičky

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
    • Typ tvaru závitu (THFT) M60
    • Stoupání závitu (TP) 0.7 mm

    Vhodné výrobky

    Upínač

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka