Kalibrační čtyřhranný spojovací díl velikosti 8 f.č. 734/40 / 734/80 / 734/100 D.52,2 mm

Č. pol.: 59011008
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
Druh produktu Štvorhranný nástrčný nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 59011008
EAN/GTIN 4018754192328
Číslo výrobcu 59011008
Číslo L L60010 4342

Popis

Popis:

  • Bez míče nebo Čep (proto není vhodný pro utahování šroubů)
  • Optimální výsledky měření během kalibrace snížením bočních sil

Charakteristika:

  • Vnější čtverec pohonu (v palcích): 3/4″
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/4″
  • pro č.: 734/40; 734/80; 734/100
  • Gr.: 8
  • Délka [mm): 52,2 mm
  • Hmotnost: 138 g

Služby a poradcovia produktov

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.