Sortiment dierovacích píl, Typ: 22-64

Č. pol.: 589730 22-64
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kruhovej vyrezávačky 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm
Počet dielov 10
Počet upínacích stopiek 2
Počet centrovacích vrtákov 2
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 589730 22-64
EAN/GTIN 5706915078114
Číslo výrobcu 1768696

Popis

Prevedenie:

Bimetálový sortiment dierovacích píl s bežnými priemermi dierovacích píl. Variabilné ozubenie HSS pre pokojný chod a dlhú životnosť.

Rozsah dodávky:

Plastový box odolný voči nárazu s bimetalovými dierovacími pílami, upínacími stopkami a strediacimi vrtákmi.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Sortiment dierovacích píl, Typ: 22-64

Sortiment dierovacích píl, Typ: 22-64

na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
182,83 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
86,74 €
Počet upínacích stopiek 2 2
Počet dielov 10 10
Počet centrovacích vrtákov 2 2
⌀ kruhovej vyrezávačky 22; 29; 35; 44; 51; 64 mm 22; 30; 35; 44; 51; 68 mm
Druh produktu Dierovacia píla Dierovacia píla

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka