• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Strediaci vrták HSS, Typ: 6KT

Č. pol.: 589430 6KT
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 020 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

6,35 mm
Dĺžka 81 mm
Druh produktu Strediaci vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 589430 6KT
EAN/GTIN 4045197298416

Popis

Prevedenie:

Strediaci vrták HSS na univerzálne použitie.

Vhodné pro:

Upínacia stopka č. 589310.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka