Sortiment rýchlovýmenných stopiek na uchytávanie 14-210

Č. pol.: 589321 14-210
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
918 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky 6-hranná
Rozmer cez steny Stopka 11 mm
vhodné pre ⌀ kruhovej vyrezávačky 14 mm - 210 mm
Druh produktu Stopka na uchytávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 589321 14-210
EAN/GTIN 4067263736912

Popis

Prevedenie:

Sortiment rýchlovýmenných stopiek na uchytávanie pre rýchlu montáž dierovacích píl bez použitia náradia. Kompatibilný so všetkými bežnými dierovacími pílami. Jednotlivé adaptéry je možné opätovne použiť po opotrebovaní dierovacej píly.

Obsah:

1 × stopka na uchytávanie, 2 × adaptér pre dierovaciu pílu ⌀ 14 – 30 mm, 3 × adaptér pre dierovaciu pílu ⌀ 32 – 210 mm.

Rozsah dodávky:

Vrátane strediaceho vrtáka HSS.