Stopka na uchytávanie 210S

Č. pol.: 589305 210S
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 847 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky 6-hranná
Rozmer cez steny Stopka 11 mm
vhodné pre ⌀ kruhovej vyrezávačky 32 mm - 210 mm
Druh produktu Stopka na uchytávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 589305 210S
EAN/GTIN 4067263122043
Číslo výrobcu 589305 210S

Popis

Prevedenie:

Štandardná upínacia stopka s vysokou upínacou silou.

Rozsah dodávky:

Vrátane strediaceho vrtáka HSS.

Poznámka:

Na upínanie na stacionárnych strojoch s upínačom iným ako je šesťhranné skľučovadlo zvoľte č. 342220 veľ. 16/16 a zodpovedajúcu nástrčnú stopku.
Pre upínač MK2 napr. nástrčná stopka č. 342500 veľ. 2/16.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka