Listy pre mečové píly 9108RCT

Č. pol.: 588745 9108RCT
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
128 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: INOX; Liatina
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 4-12
  • Kovový profil (otvorený): <175
  • Druh rezu: rýchly rovný rez (hrubý)

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HM
Členenie zubov 3,1 mm
Dĺžka listu 229 mm
Označenie 9108RCT
optimalizované pre materiál INOX; Liatina
Hrúbka plechu (dierovaný plech) 4-12 mm
Kovový profil (otvorený) <175 mm
Druh rezu rýchly rovný rez (hrubý)
Počet listov 1
Druh produktu List šabľovitej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588745 9108RCT
EAN/GTIN 885363190335
Číslo výrobcu 2014224

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovom osadené listy pre mečové píly Lazer CT™ poskytujú vysoký rezný výkon a životnosť.

Použitie:

Na spracovanie INOX a liatiny.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka