Súprava pílových listov pre mečové píly 6114G

Č. pol.: 588735 6114G
Nastavte cenu 5 ks (9,35 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
47 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • Hrúbka plechu (dierovaný plech): 3-8
  • Kovový profil (otvorený): <100
  • Druh rezu: rovný rez jemný; uhlový rez

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Materiál listu píly BiM
    Členenie zubov 1,8 mm
    Dĺžka listu 150 mm
    Označenie 6114G
    Zhoda _6114G
    optimalizované pre materiál INOX
    Hrúbka plechu (dierovaný plech) 3-8 mm
    Kovový profil (otvorený) <100 mm
    Druh rezu rovný rez jemný; uhlový rez
    Počet listov 5
    Druh produktu List šabľovitej píly

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 588735 6114G
    EAN/GTIN 082472210941
    Číslo výrobcu 210946114GR

    Popis

    Prevedenie:

    Agresívny, ohnutý listovitý dizajn s tažiskom optimalizovaným na rýchle pílenie. Dlhšia životnost vdaka povrchovej úprave TiN.

    Rozsah dodávky:

    5-dielne

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka