Brusný kotouč na suché broušení keramický 100x50x20mm typ 6 89A60K5AV53

Č. pol.: 5887
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Hrncový brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5887
EAN/GTIN 9003170058872
Číslo výrobcu 5887
Číslo L L50140 647

Popis

Popis:

S tímto nástrojem brousí všechny řezné nástroje pro dřevařský a kovový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Jedná se o deskové a hrnkové kotouče s bílými korundovými nebo slinutými korundovými směsmi, které se používají při suchém broušení. Dohodnutá specifikace tohoto nástroje zabraňuje zabarvení obrobků.

Charakteristika:

  • Tvar: 6 VÁLCOVÝ BRUSNÝ HRNEC
  • Velikost zrna: 60
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: W10 / E10
  • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 50 x 20 mm
  • Průměr: 100 mm
  • Tloušťka: 50 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Univerzální použití na ocel
  • Žádné zabarvení obráběného dílce
  • Individuálně nastavitelná

Použitie:

  • Pro obrábění všech řezných nástrojů pro dřevozpracující a kovoobráběcí průmysl, jakož i různých smykových nožů z oceli a rychlořezné oceli

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.