Súprava listov pre priamočiare píly, Označenie: T102H

Č. pol.: 588525 T102H
Nastavte cenu 5 ks (2,43 € / 1 ks)
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
75 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: polyvinylchlorid (PVC), polyamid (PA), polystyrén (PS)
  • Hrúbka dosky (plast): 3-30
  • Druh rezu: rovný rez jemný

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HCS
Členenie zubov 2,3 mm
Dĺžka listu 100 mm
Označenie T102H
Zhoda _T102H
optimalizované pre materiál polyvinylchlorid (PVC), polyamid (PA), polystyrén (PS)
Hrúbka dosky (plast) 3-30 mm
Druh rezu rovný rez jemný
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588525 T102H
EAN/GTIN 3165140691505
Číslo výrobcu 2608667446

Popis

Prevedenie:

Pílové listy pre priamočiare píly s optimalizovanou geometriou zubov na čisté rezy do plastov. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.
Na polyvinylchlorid (PVC), polyamid (PA) a polystyrén (PS), netvoria sa plynulé triesky.

Rozsah dodávky:

5-dielne

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka