Súprava listov pre priamočiare píly T127D

Č. pol.: 588400 T127D
Nastavte cenu 5 ks (1,85 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
324 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Označenie Cena za kus vrát. DPH
  • optimalizované pre materiál: Hliník
  • Hrúbka plechu (plný plech): 3-15
  • Kovový profil (uzavretý): <30
  • Druh rezu: ponorný rez

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Materiál listu píly HSS
Členenie zubov 3,0 mm
Dĺžka listu 100 mm
Označenie T127D
Zhoda _T127D
optimalizované pre materiál Hliník
Hrúbka plechu (plný plech) 3-15 mm
Kovový profil (uzavretý) <30 mm
Druh rezu ponorný rez
Počet listov 5
Druh produktu Pílové listy pre dierovky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 588400 T127D
EAN/GTIN 4045197158154
Číslo výrobcu 588400 T127D

Popis

Prevedenie:

Listy pre dierovacie píly na kov. Upnutie pomocou jednovačkovej stopky.

Rozsah dodávky:

5-dielne

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka