Prevedenie:
sestavené
Popis:
Trubková ocel a ocelové sekce svařované, šroubovaná konstrukce, prášková barva, modrá RAL 5007. Sendvičová deska stolu o tloušťce 19 mm, povrchový dekor buk. 2 ocelové skříně (š x v x h: 500 x 600 x 600 mm) s výklopnými dveřmi, každá s 1 pevnou a 2 nastavitelnými policemi. Práškově lakovaná, karoserie světle šedá RAL 7035, přední část modrá, RAL 5007. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost na jednu polici 50 kg. Nosnost jedné police ve skříni 30 kg.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 150
Délka využitelné plochy (mm): 1120
Šířka užitné plochy (mm): 650
Výška polic (mm): 910
Nosnost podlahy (kg): 30
Celková šířka (mm): 1120
Celková výška (mm): 910
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3