Pojízdný stůl

Č. pol.: 5862
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5862
EAN/GTIN 4017976058627
Číslo výrobcu 5862
Číslo L L90080 733

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Trubková ocel a ocelové profily svařované, šroubovaná konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Povrch sendvičové desky o tloušťce 19 mm, povrchová úprava buk. 2 police lze variabilně přišroubovat v krocích po 50 mm, možná výška 1 x složka. 4 otočná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost na jednu polici 50 kg.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 150
Délka využitelné plochy (mm): 1120
Šířka užitné plochy (mm): 650
Výšky polic (mm): 300, 670, 910
Nosnost podlahy (kg): 50
Celková šířka (mm): 1120
Celková výška (mm): 910
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3