Prevedenie:
sestavené
Popis:
Trubková ocel a ocelové sekce svařované, šroubová konstrukce, práškově lakované, modrá RAL 5007. S 1 psacím stolem z ocelového plechu, práškově lakovaným světle šedou barvou RAL 7035. Psací plochu lze otevřít a uzamknout. S nalepenou podložkou na stůl. 2 police lze přišroubovat po 50 mm, možné 2 řady pořadačů. Nosnost na jednu polici 50 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 150
Výška zápisu (mm): 1150, 1320
Délka využitelné plochy (mm): 500
Šířka užitné plochy (mm): 600
Celková šířka (mm): 600
Celková hloubka (mm): 615
Celková výška (mm): 1320
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32
Poznámka:
podle normy EN 1757-3