Pílový kotúč na drevo, striedavo rozvedené zuby univerzálny 230

Č. pol.: 584075 230
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
18 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúča D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ kotúča D 230 mm
    ⌀ otvora 30 mm
    Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica 2/7/42 a 2/10/154 mm
    Počet zubov 34
    Šírka rezu B 2,8 mm
    Druh produktu Pílový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 584075 230
    EAN/GTIN 4045197220882
    Číslo výrobcu 584075 230

    Popis

    Prevedenie:

    Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepeľou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

    Použitie:

    Pre kotúčové, panelové, kyvadlové, kapovacie a pokosové píly.
    Univerzálny pílový kotúč s dlhou životnosťou, bez hluku, odolný proti ihlám. Pre všetky druhy dreva a problematické materiály v oblasti stavby, aj hliníkové profily.

    Poznámka:

    Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka