Pílový kotúč trapézový plochý INOX 305

Č. pol.: 584004 305
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie zubov trapézový plochý
⌀ kotúča D 305 mm
⌀ otvora 25,4 mm
Počet zubov 72
Šírka rezu B 2,2 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 584004 305
EAN/GTIN 4045197883728

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovový hrot, v presnom dizajne s čepeľou s vysokou pevnosťou, so zníženou hlučnosťou. Veľkoryso dimenzované tvrdokovové ostrie pre časté prebrusovanie.

Použitie:

Univerzálny pílový list na spracovanie INOX pomocou sekacích a pokosových píl. Bezproblémové rezanie rúr, plechov, profilov a plného materiálu. Vhodné aj na oceľ a neželezné materiály. Nevhodné na odlievanie. Bez vibrácií, rýchly rez bez chladenia.