Pílový kotúč expert for MultiMaterial 216

Č. pol.: 583930 216
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúča D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    216 mm
    ⌀ otvora 30 mm
    Počet zubov 64
    Šírka rezu B 2,4 mm
    Druh produktu Pílový kotúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 583930 216
    EAN/GTIN 3165140648189
    Číslo výrobcu 2608642493

    Popis

    Prevedenie:

    Presný pílový list s kvalitnou čepeľou so zníženou hlučnosťou a vibráciami. Zapracovaný upínací krúžok zabezpečí tvarovú stabilitu vo všetkých rozsahoch teplôt. Povrchová úprava zabráni priľnutiu, udrží pílový list studený a chráni pred koróziou. Presne vybrúsenie zuby z tvrdého kovu zabezpečia dlhú životnosť a tú najlepšiu kvalitu rezu.

    Použitie:

    Na rezanie rôznych materiálov ako laminované dosky, epoxid, drevo a neželezné kovy. Tvar zubov: trapézový plochý zub, upínací uhol negatívny.
    Pre kotúcové stolové píly, kapovacie a pokosové píly, panelové píly.

    Poznámka:

    Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka