Pílový kotúč expert for Aluminium 305

Č. pol.: 583920 305
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kotúča D Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

305 mm
⌀ otvora 30 mm
Počet zubov 96
Šírka rezu B 2,8 mm
Unášací otvor Počet/⌀/rozstupová kružnica 2/7/42 a 2/9,5/46,5 a 2/9/46 a 2/10/60 mm
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 583920 305
EAN/GTIN 3165140796811
Číslo výrobcu 2608644115

Popis

Prevedenie:

Presný pílový list s kvalitnou čepeľou so zníženou hlučnosťou a vibráciami. Zapracovaný upínací krúžok zabezpečí tvarovú stabilitu vo všetkých rozsahoch teplôt. Povrchová úprava zabráni priľnutiu, udrží pílový list studený a chráni pred koróziou. Presne vybrúsenie zuby z tvrdého kovu zabezpečia dlhú životnosť a tú najlepšiu kvalitu rezu.

Použitie:

Presné rezy v hliníku a iných neželezných kovoch. Tvar zubov: trapézový plochý zub s negatívnym upínacím uhlom pre jednoduchú a bezpečnú manipuláciu pri ručnom posúvaní.
Pre kapovacie a pokosové píly, panelové píly.

Poznámka:

Ďalšie pílové kotúče nájdete v skupine 17.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka