Psací stůl na kolečkách

Č. pol.: 5837
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5837
EAN/GTIN 4017976658377
Číslo výrobcu 5837
Číslo L L90080 1136

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Svařované ocelové trubky a ocelové profily, šroubová konstrukce, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. Psací plocha 1100 x 590 mm z odvozeného dřevěného materiálu, s dorazovou lištou, variabilně lze přišroubovat 2 police, možnost 2 řad pořadačů. Nosnost na jednu polici 50 kg. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 100
Výška zápisu (mm): 1100, 1195
Délka využitelné plochy (mm): 1000
Šířka užitné plochy (mm): 600
Celková šířka (mm): 1105
Celková hloubka (mm): 610
Celková výška (mm): 1195
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka