Psací stůl na kolečkách

Č. pol.: 5835
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Druh produktu Etážový vozík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5835
EAN/GTIN 4017976558356
Číslo výrobcu 5835
Číslo L L90070 215

Popis

Prevedenie:

sestavené

Popis:

Trubková ocel a ocelové profily svařované, šroubová konstrukce, prášková barva, modrá RAL 5007. S vodorovnou psací plochou 605 x 591 mm a zásobníkem na pera. 1 police a 1 ocelová skříň (š x h x v: 500 x 600 x 600 mm) s výklopnými dveřmi, 1 pevná a 2 nastavitelné police ve skříni. Práškově lakovaný, korpus světle šedý RAL 7035, přední strana modrá RAL 5007. Nosnost 30 kg na jednu polici ve skříni. 4 otočná kolečka s pneumatikami TPE, náboje s kluznými ložisky. 2 s brzdami podle evropské normy EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 100
Výška psaní (mm): 1195
Délka využitelné plochy (mm): 600
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Celková šířka (mm): 605
Celková hloubka (mm): 610
Celková výška (mm): 1195
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka