Ručný pílový list na jednej strane na drevo

Č. pol.: 582985
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
44 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Prevedenie zubov Trojuholníkové skupinové ozubenie
    Dĺžka listu 300 mm
    Výška listu 18 mm
    Šírka listu 1 mm
    Druh produktu List oblúkovej píly

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 582985
    EAN/GTIN 7311518044565
    Číslo výrobcu 51-12

    Popis

    Prevedenie:

    Pílový list s trojuholníkovým skupinovým ozubením pre všetky druhy dreva. Rozmery 300 × 18 × 1 mm.

    Vhodné pro:

    Rámová píla č. 580950.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka