Adaptér pro miomentové klíče čtyřhran 14x18 + 24,5x28 mm

Č. pol.: 58290080
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
    Druh produktu Adaptér

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 58290080
    EAN/GTIN 4018754109623
    Číslo výrobcu 58290080
    Číslo L L60010 1419

    Popis

    Popis:

    • Pro přidržování nástrojů pro vkládání 14 x 18 mm
    • Pozor! Upravené nastavení momentového klíče

    Charakteristika:

    • Čtyřhranný pohon uvnitř (mm): 24,5x28 mm
    • Výška mm (h): 26 mm
    • S: 70 mm
    • Velikost šestihranného pohonu [vnitřní čtverec]: 14 x 18 mm
    • Hmotnost: 300 g
    • Šířka mm (b): 36 mm

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka