Automatické kleště s dlouhými čelistmi

Č. pol.: 582.7
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
Druh produktu Samosvorné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 582.7
EAN/GTIN 3148517716315
Číslo výrobcu 582.7
Číslo L L60130 5669

Popis

Popis:

  • Kleště pro přidržování, nasazování nebo vyjímání dílů v těžko přístupných místech
  • Čelisti vhodné pro přidržování dílů s plochým nebo kulatým průřezem
  • Automatické nastavení na upínaný obrobek, je třeba nastavit pouze přítlak
  • Čelisti kalené z kované chrom-molybdenové oceli: velmi odolná proti opotřebení
  • Kontrolovaná rukojeť pro neklouzavý úchop
  • Uvolnění pomocí páky s vnitřním otvorem
  • Design: chromovaná, patentovaný mechanismus leštěný

Charakteristika:

  • A [mm]: 45
  • B [mm]: 61
  • C [mm]: 5,5
  • E [mm]: 61
  • H [mm]: 45
  • L x H [mm]: 175 x 45
  • L [mm]: 175
  • [g]: 256

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka