Náhradný pílový list s povrchovou úpravou 265

Č. pol.: 581727 265
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Prevedenie zubov Krížový výbrus
Zubov na palec 16
Povrchová úprava Fluorína
Dĺžka listu 265 mm
Šírka listu 0,6 mm
Druh produktu List do ručnej píly

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 581727 265
EAN/GTIN 4975364112545
Číslo výrobcu GNB265FB

Popis

Prevedenie:

Fluórový povlak na hladké rezanie a na zabránenie priľnavosti živice.
S krížovým výbrusom pre čisté rezné plochy s vysokým rezným výkonom. Šírka listu 0,6 mm.

Použitie:

Na rýchle a úzke rezy do suchého dreva, plastov, melamínu, sadrokartónu atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.