Pokosnica

Č. pol.: 581670
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka 300 mm
Šírka 104 mm
Výška 50 mm
Druh produktu Pokosnica

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 581670
EAN/GTIN 7311518044039
Číslo výrobcu 233-300-A

Popis

Prevedenie:

Pokosnica z laminovaného dreva so zosilnenými stenami.

Použitie:

Na ľavé a pravé rezanie pod uhlami 45°, 90° a 135°.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka