Píla na drevo Laplander − Superior −

Č. pol.: 581580
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
353 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Dĺžka so sklopeným kotúčom/listom 230 mm
    Dĺžka s nesklopeným kotúčom/listom 405 mm
    Druh produktu Ručná píla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 581580
    EAN/GTIN 7311518172367
    Číslo výrobcu 396-LAP

    Popis

    Prevedenie:

    Trvalý posuvný náter znižuje trenie (vynaloženie menšej sily) a zvyšuje ochranu proti korózii. Špeciálne ozubenie na rýchlu prácu v zelenom a suchom dreve. Zuby presne vybrúsené, rozvedené a vytvrdené.
    Sklopný list s jednoručným bezpečnostným uzáverom. Ergonomická dvojkomponentová rukoväť z elastickej gumy s bezpečnou rukoväťou.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka