Špičková lopta, Dĺžka listu: 475mm

Č. pol.: 581500 475
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
105 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka listu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zubov na palec 9
Dĺžka listu 475 mm
Druh produktu Pílka chvost

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 581500 475
EAN/GTIN 7311518160760
Číslo výrobcu 2600-19-XT-HP

Popis

Prevedenie:

Ručné píly s rukoväťou Ergo® pre optimálny prenos sily. Pílové listy Superior sú dodatočne potiahnuté na zmenšenie trenia. Zosilnený list umožňuje pomocou jedinečného ozubenia NXT (3-násobné brúsenie a vytvrdenie) a patentovaného radu zubov minimálne 30 % navýšenie rezného výkonu ako v prípade porovnateľných píl.

Použitie:

Na suché, tvrdé drevo.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka