{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Zubov na palec | 25 palec | |
Celková dĺžka | 240 mm | |
Dĺžka listu | 150 mm | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Materiál oblúka | izolované ponorením | |
Materiál rukoväti | izolované ponorením | |
Nastaviteľná poloha rukoväti | nie | |
montovaný kotúč píly | Univerzálny pílový list | |
Vhodnosť materiálu pílový kotúč | Kov; Drevo; Hliník; Plast | |
Hmotnosť | 174 g | |
Druh produktu | Oblúková píla |
Číslo položky | 581245 | |
EAN/GTIN | 4003773228325 | |
Číslo výrobcu | 98 90 |