Píla „PUK“ s univerzálnym listom (310) nastaviteľná rukoväť

Č. pol.: 581200
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
479 kus/y s okamžitým dodaním
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
Celková dĺžka 310 mm
Dĺžka listu 150 mm
Nastaviteľná poloha rukoväti Áno
montovaný kotúč píly Univerzálny pílový list
Druh produktu Oblúková píla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 581200
EAN/GTIN 4010124300012
Číslo výrobcu 300120
Výrobca C&D S.R.L., Località Precipiano 2, 15060 VIGNOLE BORBERA, Italia

Popis

Prevedenie:

Malá a praktická, dobrý rezný výkon.
S nastaviteľnou drevenou rukoväťou s prírodným lakom. Môže byť upevnená v akomkoľvek bode oblúka. Oblúk z masívnej, poniklovanej štvorhrannej ocele.
Píla s výrazným pílovým oblúkom sa vyznačuje pílovými listami upnutými v držiaku v tvare U. Obmedzenie hĺbky rezu ručných píl na železo predstavuje vzdialenosť od pílky. Vďaka tomuto tvaru uchytenia je možné použiť obzvlášť tenké pílové listy, ktoré by sa pri obojstranných alebo bezťahových rezných pohyboch vylomili. Vďaka tenkým ručným pílovým listom trvá obrábanie menej v dôsledku malej šírky rezu. Tento typ píly tak predstavuje klasický štandard pre ručné píly v kovoobrábaní.

Rozsah dodávky:

Vrátane univerzálneho pílového kotúča na kov, hliník, drevo a plast. Dĺžka listu 150 mm.