Rámová píla na kov s bimetalovým listom 24 zubov 300

Č. pol.: 580750 300
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
581 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka listu Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zubov na palec 24
Dĺžka listu 300 mm
Druh produktu Rámová píla na kov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 580750 300
EAN/GTIN 4062406128579
Číslo výrobcu 580750 300

Popis

Prevedenie:

Odolný pílový oblúk s komponentmi z hliníkovej tlakovej liatiny. Maximálne upnutie listu až 1500 N jednoducho nastaviteľné pomocou upínacej matice integrovanej v rukoväti. Iné pripevnenie listu pri 40° pre rovné rezy. Ďalšie pílové listy je možné uložiť do korpusu. Celková dĺžka 405 mm.
Výška rámu 110 mm
Píla s výrazným pílovým oblúkom sa vyznačuje pílovými listami upnutými v držiaku v tvare U. Obmedzenie hĺbky rezu ručných píl na železo predstavuje vzdialenosť od pílky. Vďaka tomuto tvaru uchytenia je možné použiť obzvlášť tenké pílové listy, ktoré by sa pri obojstranných alebo bezťahových rezných pohyboch vylomili. Vďaka tenkým ručným pílovým listom trvá obrábanie menej v dôsledku malej šírky rezu. Tento typ píly tak predstavuje klasický štandard pre ručné píly v kovoobrábaní.

Rozsah dodávky:

Vrátane bimetalového listu do ručnej píly HOLEX č. 582970.