Držák role papíru

Č. pol.: 5798660
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Držiak papierových kotúčov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 5798660
EAN/GTIN 4010886579862
Číslo výrobcu 5798660
Číslo L L60160 6010

Popis

Popis:

Vhodné pro perforované plechy se čtvercovými otvory 10 x 38 mm
Pozinkované

Charakteristika:

  • Délka trnu: 250 mm
  • Ø trnu: 6 mm
  • Povrch: pozinkované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • pro čtvercové otvory 10 x 38 mm: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka