Prevedenie:
sestavené
Popis:
Skříňový vozík s úhlovou ocelovou konstrukcí s trubkovou tlačnou rukojetí, práškově lakovaný. Koncové stěny, podélné stěny a střecha opláštěné pozinkovaným ocelovým plechem o tloušťce 1 mm. Dvojité výklopné dveře z úhlové oceli s panely z průhledného plastu odolného proti rozbití. Se zámkem espagnolette, otočnou pákou a vestavěným cylindrickým zámkem. 1 pevná a 4 volné police (nastavitelné po 100 mm). Police z nosných, ohybově tuhých sendvičových panelů, povrchová úprava buk. Nosnost na jednu polici 90 kg. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, kola s pneumatikami TPE (termoplastický elastomer), náboje s přesnými kuličkovými ložisky. Maximální pohodlí: velmi nízký rozjezdový, valivý a otočný odpor. Tichý chod na rovných podlahách. Neznačkové pneumatiky. Centrální brzdový systém TOTALSTOP jako standardní vybavení otočných koleček.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 750
Délka využitelné plochy (mm): 1200
Šířka využitelné plochy (mm): 780
Výšky polic (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Nosnost podlahy (kg): 90
Celková délka (mm): 1370
Celková šířka (mm): 845
Celková výška (mm): 1792
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 200 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3