Valcová kefa Oceľový drôt, ⌀ kefy D1: 5mm

Č. pol.: 578200 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
218 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy D1 Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kefa⌀ D1 5 mm
Celková dĺžka L 300 mm
Pracovná dĺžka L3 100 mm
Typ výrobku Valcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 578200 5
EAN/GTIN 4017359044841
Číslo výrobcu 542347

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou.
Osadená špirála z vlnitého oceľového drôtu.
Celková dĺžka 300 mm, dĺžka osadenia 100 mm.

Použitie:

Na manuálne čistenie a odihlenie rúr, otvorov atď.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka