Kefa na rúrky Oceľový drôt hladký, ⌀ kefy: 30mm

Č. pol.: 578000 30
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
487 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ kefy D1 30 mm
Druh produktu Kefa na rúrky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 578000 30
EAN/GTIN 4017359026854
Číslo výrobcu 506130

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Osadenie z hladkého oceľového drôtu, celková dĺžka 160 mm. Dĺžka osadenia 100 mm s nalisovanou 1/2 palcovou závitovou vsuvkou Whitworth.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov.
Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 578005.

Vhodné pro:

vnútorný ⌀ rúry [palce]: 1,1/4 palca