Kefa na rúrky Oceľový drôt vlnitý 0,15 mm 8

Č. pol.: 577980 8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
49 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Upchávkový materiál Oceľový drôt
    ⌀ kefy D1 8 mm
    Celková dĺžka L 115 mm
    Upínač Závitová vsuvka
    Hrúbka štetín 0,15 mm
    Druh produktu Kefa na rúrky

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 577980 8
    EAN/GTIN 4017359004241
    Číslo výrobcu 500308

    Popis

    Prevedenie:

    Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

    Použitie:

    Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka