{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Drôt INOX | |
Celková dĺžka L | 150 mm | |
Hrúbka štetín | 0,15 mm | |
Pracovná dĺžka L3 | 40 mm | |
Šírka orezania L1 | 15 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 15 mm | |
Počet radov osadenia | 3 | |
Materiál základné teleso | Bukové drevo | |
Druh produktu | Kefa na zapaľovacie sviečky |
Číslo položky | 577030 W | |
EAN/GTIN | 4017359003190 | |
Číslo výrobcu | 125231 |