• Vážení zákazníci, ďakujeme Vám za spoluprácu v roku 2024. Od 24.12.2024 do 01.01.2025 bude naša firma zatvorená. Od 02.01.2025 sme Vám opäť k dispozícii. Prajeme Vám príjemné vianočné sviatky a úspešný nový rok 2025.

Kefa na zapaľovacie sviečky Mosadzný drôt vlnitý 0,15 mm, Typ: W

Č. pol.: 577020 W
Price per 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 670 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadzný drôt
Celková dĺžka L 150 mm
Hrúbka štetín 0,15 mm
Pracovná dĺžka L3 40 mm
Šírka orezania L1 15 mm
Dĺžka orezania H1 15 mm
Počet radov osadenia 3
Materiál základné teleso Bukové drevo
Druh produktu Kefa na zapaľovacie sviečky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 577020 W
EAN/GTIN 4017359074145
Číslo výrobcu 12521142
Manufacturer LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 OETTINGEN IN BAYERN, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Prevedenie:

Bukový korpus; dĺžka 150 mm, 3 rady, plocha osadenia 40 × 15 mm, výška osadenia 15 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka