Jemný štetec Mosadzný drôt vlnitý 0,15 mm W

Č. pol.: 576705 W
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 316 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Mosadz, vlnitá
Celková dĺžka L 225 mm
Hrúbka štetín 0,15 mm
Pracovná dĺžka L3 110 mm
Dĺžka orezania H1 20 mm
Šírka orezania L1 20 mm
Počet radov osadenia 4
Materiál základné teleso Bukové drevo
Druh produktu Jemný štetec

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 576705 W
EAN/GTIN 4017359074664
Číslo výrobcu 12641142

Popis

Prevedenie:

Celková dĺžka cca 225 mm, 4 rady, plocha osadenia 110 × 20 mm, výška osadenia 20 mm.
Korpus z bukového dreva

Popis:

Jemné kefy, tiež známe ako hodinárske alebo zlatnícke kefy, vyznačujú sa vysokou hustotou osadenia. Tieto kefy sa často používajú okrem iného na nanášanie rozpúšťadiel a čistiacich prostriedkov. Sú k dispozícii v rôznych šírkach.
Mosadzné drôtené kefy sú mäkšie ako kefy z oceľového drôtu. Okrem iného sú vhodné aj na manipuláciu s ľahkými zásadami. Mosadzný drôt je potrebný hlavne na spracovanie neželezných kovov.

Použitie:

Vysoká hustota osadenia pre jemné vylepšenie povrchu.