Brusný kotouč pro suché broušení 100x35x20mm 11V9 11D126C75B74BG

Č. pol.: 576021
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu Brúsna podložka

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 576021
    EAN/GTIN 9003175760213
    Číslo výrobcu 576021
    Číslo L L50140 1133

    Popis

    Popis:

    Tento nástroj umožňuje brousit všechny karbidové řezné nástroje pro dřevozpracující a kovozový průmysl, stejně jako různé nůžky nože. Tyto produkty jsou kotoučovými a kalibrovými kotouči v diamantovém rozsahu velikostí zrn D181 - D64. Ve srovnání s karbidovými kotouči křemíku mají diamantové kotouče výrazně nižší opotřebení a vyšší rozměrovou přesnost.

    Charakteristika:

    • Tvar: KUŽELOVÝ MLECÍ HRNEC 11V9
    • Velikost zrna: 126
    • Vs/max: 50 m /s.
    • Specifikace: 2 - 10
    • Rozměr (D x D x H x H): 100 x 35 x 20 mm
    • Průměr: 100 mm
    • Tloušťka: 35 mm
    • Otvor: 20 mm
    • Vhodnost materiálu: tvrdokov

    Výhoda:

    • Univerzální použití
    • Dlouhá životnost
    • Chladný brus

    Použitie:

    • Pro suché broušení všech karbidových řezných nástrojů v dřevozpracující a kovovýrobě, jakož i různých smykových nožů

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka